{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm - 30 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | |
Laiptų aukštis | 4 mm | |
Bendras ilgis | 100 mm | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
grąžto žingsnis kas | 2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
Produkto numeris | 118324 6-30 | |
EAN / GTIN | 4067263124641 | |
Gamintojo numeris | 118324 6-30 |