Tikslaus kūginio grąžto lakštiniam plienui rinkinys HSS 3-30,5 mm

Prekės Nr.: 118120 3-30,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
Danga be dangos
Spalvinis žymėjimas be
Ašmenys HSS
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118120 3-30,5
EAN / GTIN 4045197193209
Gamintojo numeris 118120 3-30,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės. Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.
Rinkinys iš 3 kūginių grąžtų lakštiniam plienui ir 1 gręžimo pastos tūbelė Nr. 118160 dėžutėje.

Paskirtis:

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1−2 mm, V2A 0,1−1 mm, spalvotieji metalai: 0,1−5 mm, plastikas iki 10 mm.

Turinys:

po 1 kūginį grąžtą lakštiniam plienui: Nr. 118020 dyd. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
gręžimo pasta: Nr. 118160

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį