Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui su spiraliniu grioveliu HSS 3-14 mm

Prekės Nr.: 118040 3-14
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm - 14 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Bendras ilgis 58 mm
Koto ⌀ 6 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118040 3-14
EAN / GTIN 4067263124603
Gamintojo numeris 118040 3-14

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės. Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.
TiAlN danga sausajam apdirbimui, optimalus įrankio patvarumas ir maksimalus pjovimo greitis. Sraigtiniai grioveliai patikimam drožlės pašalinimui.

Paskirtis:

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1−2 mm, V2A 0,1−1 mm, spalvotieji metalai: 0,1−5 mm, plastikas iki 10 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį