{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm - 30,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | |
Bendras ilgis | 71 mm | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
Produkto numeris | 118030 16-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197036513 | |
Gamintojo numeris | 118030 16-30,5 |