Pakopinis grąžtas HSS 180° M5

Prekės Nr.: 117320 M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 8377
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h9
  • Smailas kampas: 118
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 20-30

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Varžtams M5
    Danga oksiduotas
    Ašmenys HSS
    Norma DIN 8377
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h9
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20-30 laipsniai
    Kotas Morzės kūgis
    Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    ⌀ D1 1. Pakopa 180° h9 5,5 mm
    ⌀ D2 2. Pakopa 180° h8 10 mm
    Pakopos aukštis L1 1. Pakopa 180° 13 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 87 mm
    Bendras ilgis L 168 mm
    Morzės kūgio MK dydis 1
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 117320 M5
    EAN / GTIN 4045197036346
    Gamintojo numeris 117320 M5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    45
    Plienas <500 N/mm²
    P
    40
    Plienas <750 N/mm²
    P
    30
    Plienas <900 N/mm²
    P
    25
    Ketus (G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Kiekviena gręžimo ir gilinimo pakopa turi savo sraigtinius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pagalandus, laiptuotojo grąžto profilis išlieka nepakitęs.

    Paskirtis:

    Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir varžtų galvučių įgilinimui, forma H, J ir K, pagal DIN 74.

    Pastaba:

    SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį