Trumpas pakopinis grąžtas HSS 180° M3

Prekės Nr.: 117260 M3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h8

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Varžtams M3
    Danga TiAlN
    Ašmenys HSS
    Norma DIN 1897
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas su h8
    Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    ⌀ D1 1. Pakopa 180° h8 3,4 mm
    ⌀ D2 2. Pakopa 180° h8 6 mm
    Pakopos aukštis L1 1. Pakopa 180° 9 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
    Bendras ilgis L 66 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
    Koto tolerancija h8
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 117260 M3
    EAN / GTIN 4045197036223
    Gamintojo numeris 117260 M3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    56
    Al >10 % Si
    N
    50
    Plienas <500 N/mm²
    P
    50
    Plienas <750 N/mm²
    P
    37
    Plienas <900 N/mm²
    P
    31
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    12
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    10
    Ketus (G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai stabilus. Mažos bendraašiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo ⌀ garantuoja tikslumą.

    Paskirtis:

    Varžtinėms kiaurosioms kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 įgilinimui pagal DIN74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis − vidutinis.
    Varžtams pagal DIN912, 6912 ir 7984, ISO1207 (DIN84).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį