Pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms HSS 90° M3

Prekės Nr.: 117020 M3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Smailas kampas: 118

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M3
Danga oksiduotas
Ašmenys HSS
Norma DIN 1897
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Dantų skaičius Z 2
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h8
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h8 2,5 mm
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h8 3,4 mm
Pakopos aukštis L1 1. pakopa 8,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 20 mm
Bendras ilgis L 52 mm
Koto ⌀ Ds 3,4 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
Koto tolerancija h8
Spalvinis žymėjimas be
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė aklina arba atvira
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 117020 M3
EAN / GTIN 4045197035639
Gamintojo numeris 117020 M3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas. Mažos bendraašiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo ⌀ garantuoja tikslumą.
Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Privalumai:

Gręžimas ir gilinimas atliekami vienu metu.

Paskirtis:

Puikiai tinka NC staklėms, nes tiksli padėtis, geriausios centravimo savybės ir didelis stabilumas. Todėl dažnai nebereikia pirminio centravimo. Srieginių kiaurymių gręžimui pagal DIN 336, lapas 1, įgilinant 90°. Kitoje apdirbimo operacijoje sriegikliui nebetenka pjauti aštrių kiaurymės briaunų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį