{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominell ⌀ DC | 40,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Skaft | Morzės kūgis | |
Antal skär Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 144,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 205 mm | |
Bendras ilgis L | 354 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,32 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116340 40,5 | |
EAN / GTIN | 4045197647320 | |
Gamintojo numeris | 116340 40,5 |