Prailgintas spiralinis grąžtas N, TiAlN, ⌀ DC h8 × bendras ilgis: 8X240mm

Prekės Nr.: 116285 8X240
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 × bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1869
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 97 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 109 mm
Bendras ilgis L 240 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116285 8X240
EAN / GTIN 4045197328021
Gamintojo numeris 116285 8X240

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
38
Plienas <750 N/mm²
P
28
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
7
Plienas <1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

TiAlN danga padidina grąžto atsparumą dilimui bei apsaugo nuo drožlės prilipimo.
Viršūnės forma C.

Privalumai:

Sraigtinio griovelio ilgis pagal DIN 340. Labai tvirtiems, termiškai apdorotiems plienams, taip pat ir TOOLOX.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su 120° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį