Prailgintas spiralinisgrąžtas HSS N 4X280 mm

Prekės Nr.: 116245 4X280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 × bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 1869
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 184 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 190 mm
Bendras ilgis L 280 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116245 4X280
EAN / GTIN 4045197745781
Gamintojo numeris 116245 4X280

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
50
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
21
Plienas <900 N/mm²
P
18
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Ketus (G)
K
18
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai užgaląsta viršūnė.
Produktyvus, garais oksiduotas grąžtas gilių kiaurymių gręžimui. Būtina dažnai šalinti drožles.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su 120° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį