Prailgintas spiralinis grąžtas HSSFS, be dangos, ⌀ DC h8 × bendras ilgis: 9X320mm

Prekės Nr.: 116240 9X320
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 × bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 9 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 1869
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 206,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 220 mm
Bendras ilgis L 320 mm
Koto ⌀ Ds 9 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116240 9X320
EAN / GTIN 4045197028914
Gamintojo numeris 116240 9X320

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
50
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
21
Ketus (G)
K
18
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai užgaląsta viršūnė.
Smarkiai sustiprinta šerdis, be pastorinto koto. Grioveliai glotnūs, briaunos įazotintos.
Viršūnės forma C.

Privalumai:

Specialus ilgas grąžtas. Ypač gilioms arba giliai esančioms kiaurymėms. Per plokščio griovelio spiralę gerai pasišalina drožlės, todėl reikia rečiau šalinti drožles, ypač kai gręžiama giliai.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį