{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 97,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 109 mm | |
Bendras ilgis L | 165 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116070 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197027757 | |
Gamintojo numeris | 116070 7,6 |