Ilgas grąžtas HSS-E 2,9 mm

Prekės Nr.: 116063 2,9

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,68 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    13,90 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 2,9 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 340
    Tipas FS
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 130 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 61,7 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 66 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Koto ⌀ Ds 2,9 mm
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 116063 2,9
    EAN / GTIN 4045197871114
    Gamintojo numeris 116063 2,9

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    87
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    56
    Al >10 % Si
    N
    50
    Plienas <500 N/mm²
    P
    31
    Plienas <750 N/mm²
    P
    23
    Plienas <900 N/mm²
    P
    20
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    12
    Ti >850 N/mm²
    S
    6
    Ketus (G)
    K
    31
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dar labiau sustiprinta šerdis be pastorinto koto.
    Preciziškai užgaląsta viršūnė.
    Su specialiai išformuotais grioveliais. Puikiai tinka gilioms kiaurymėms iki 10xD ir medžiagoms su kritiniu drožlių susidarymu.
    Su TiAlN danga ženkliai padidinančia įrankio patvarumą.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Pastaba:

    Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį