Ilgas grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,1mm

Prekės Nr.: 116063 2,1
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,78 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    13,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 2,1 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 340
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 52,9 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 56 mm
Bendras ilgis L 85 mm
Koto ⌀ Ds 2,1 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116063 2,1
EAN / GTIN 4045197871039
Gamintojo numeris 116063 2,1

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
87
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
31
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dar labiau sustiprinta šerdis be pastorinto koto.
Preciziškai užgaląsta viršūnė.
Su specialiai išformuotais grioveliais. Puikiai tinka gilioms kiaurymėms iki 10xD ir medžiagoms su kritiniu drožlių susidarymu.
Su TiAlN danga ženkliai padidinančia įrankio patvarumą.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį