{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 101,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 115 mm | |
Bendras ilgis L | 175 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116061 9 | |
EAN / GTIN | 4045197026972 | |
Gamintojo numeris | 116061 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Ilgas grąžtas HSS/E, be dangos, ⌀ DC h8: 9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
23,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
48,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
40,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | geltona | mėlyna | be |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |