Plastikinė dėžutė spiraliniams grąžtams DIN 338, Tipas: 5,1-10

Prekės Nr.: 115480 5,1-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 5,1 mm - 10 mm
grąžtams, kiekvienas didėjantis 0,1 mm
Produkto rūšis Tuščia dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 115480 5,1-10
EAN / GTIN 2050001112965
Gamintojo numeris 115480 5,1-10

Aprašymas

Modelis:

Komplektuoti su papildomais rinkiniais, tinka spiraliniams grąžtams DIN 338.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį