Plastikinė dėžutė spiraliniams grąžtams DIN 338, Tipas: 1-10,5

Prekės Nr.: 115470 1-10,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 1 mm - 10,5 mm
grąžtams, kiekvienas didėjantis 0,5 mm
Produkto rūšis Tuščia dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 115470 1-10,5
EAN / GTIN 2050001112699
Gamintojo numeris 115470 1-10,5

Aprašymas

Modelis:

Komplektuoti su papildomais rinkiniais, tinka spiraliniams grąžtams DIN 338.
Papildomai tarpiniams dydžiams ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 (srieginės kiaurymės dyd.).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Plastikinė dėžutė spiraliniams grąžtams DIN 338, Tipas: 1-10,5

Plastikinė dėžutė spiraliniams grąžtams DIN 338, Tipas: 1-10,5

reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
25,50 €
Gręžimo diapazonas 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm
grąžtams, kiekvienas didėjantis 0,5 mm 0,5 mm
Produkto rūšis Tuščia dėžutė Tuščia dėžutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį