{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 51 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,1 mm | |
su kasete | taip | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115450 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197875532 | |
Gamintojo numeris | 115450 1-6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS-E Nr. 114580 dėžutėje 1-6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
396,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
165,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
270 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gręžimo diapazonas | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
su kasete | taip | taip | taip |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |