{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 6 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 51 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,1 mm | |
su kasete | taip | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115245 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024664 | |
Gamintojo numeris | 115245 1-6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114360 dėžutėje 1-6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
165,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
396,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gręžimo diapazonas | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
su kasete | taip | taip | taip |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |