{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 19 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
su kasete | ne | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115140 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024442 | |
Gamintojo numeris | 115140 1-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114150 - papildymo rinkinys 1-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
90,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
41,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžtų skaičius | 19 | 19 | 19 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Gręžimo diapazonas | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |