{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114550 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197021472 | |
Gamintojo numeris | 114550 9,8 |