{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197535061 | |
Gamintojo numeris | 114405 6,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E N 6,1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,63 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 | 31 |
Koto ⌀ Ds | 6,1 | 6,1 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,9 | 21,9 |