{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197534897 | |
Gamintojo numeris | 114405 4,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E N 4,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos |
Nominalusis ⌀ DC | 4,4 | 4,4 |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Smailas kampas | 135 | 135 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 | 24 |
Koto ⌀ Ds | 4,4 | 4,4 |