{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 39 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197534828 | |
Gamintojo numeris | 114405 3,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E N 3,7 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,93 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 70 | 52 |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Koto ⌀ Ds | 3,7 | 3,7 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,5 | 14,5 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |