{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535511 | |
Gamintojo numeris | 114405 11,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E N 11,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
36,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
30,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
58,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
48,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 142 | 95 | 142 |
Nominalusis ⌀ DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 | 47 | 94 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |