Spiralinis grąžtas su pakopomis HSS-E Plienas 6 mm

Prekės Nr.: 114008 6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,30 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: INOX
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 6 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 338
    Tipas INOX
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 48 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 57 mm
    Bendras ilgis L 93 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 114008 6
    EAN / GTIN 4062406877101
    Gamintojo numeris 114008 6

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    70
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    70
    Al >10 % Si
    N
    50
    Plienas <500 N/mm²
    P
    35
    Plienas <750 N/mm²
    P
    32
    Plienas <900 N/mm²
    P
    25
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    15
    INOX <900 N/mm²
    M
    14
    INOX >900 N/mm²
    M
    12
    Ketus (G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Nuožulos azotintos. Ypač tvirtas ir standus dėl pastorinto skersmens šerdies. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė. Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.
    • Puikiai tinka gaminti tikslias angas lakštiniuose metaluose, vamzdžiuose ir profiliuose.
    • Patikimas gręžimas be centravimo ar kalimo – net ir ant lenktų paviršių – dėl inovatyvaus viršūnės užgalandimo.
    • Po to, kai gręžimo viršūnė prasiskverbia į medžiagą, gręžti galima be jokių problemų.
    • Reikia žymiai mažiau jėgos gręžiant nei naudojant įprastus DIN338 HSS grąžtus – iki 13 mm skersmens į akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą.
    • Stabili ir saugi forma tinka 3 kumštelių griebtuvui.
    • Galima naudoti įvairioms medžiagoms, įskaitant plastiką, medieną ir akrilą, neplyšta ir neskyla.
    • Jokios vibracijos ar strigimo – net ir apdirbant plonasienę medžiagą.
    • Išvedimas iš kiaurymės be užvartų.
    • Puikiai tinka varžtams ir kniedėms gręžti.

    Su specialia pjovimo briaunos geometrija, taip pat skirta naudoti apdirbant nerūdijančiuosius plienus.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį