{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 61 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,06 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114004 3 | |
EAN / GTIN | 4062406877316 | |
Gamintojo numeris | 114004 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas su pakopomis HSS N 3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 115 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 747 vnt. yra sandėlyje
0,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 021 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
0,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 593 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 544 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |