{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009371 | |
Gamintojo numeris | 114000 9,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 9,7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
2,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
3,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 133 | 133 | 133 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 | 87 | 87 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |