{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197008930 | |
Gamintojo numeris | 114000 5,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 5,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 602 vnt. yra sandėlyje
0,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
730 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
839 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 86 | 86 | 86 |
Nominalusis ⌀ DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Koto ⌀ Ds | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |