{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113341 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197964618 | |
Gamintojo numeris | 113341 9,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas metaliniams lakštams HSS vienpusis 9,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
15,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 89 | 89 | 133 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,6 | 28,6 | 72,6 |