{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 11,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 21 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113341 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197964571 | |
Gamintojo numeris | 113341 6,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grąžtas metaliniams lakštams HSS vienpusis 6,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
500 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,63 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 70 | 70 | 101 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 11,4 | 21,4 | 53,4 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |