Trumpasis grąžtas HSS-E-PM HPC 2 mm

Prekės Nr.: 113280 2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 2 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys HSS E PM
    Norma DIN 1897
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 130 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 9 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 12 mm
    Bendras ilgis L 38 mm
    Koto ⌀ Ds 2 mm
    Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 113280 2
    EAN / GTIN 4045197007353
    Gamintojo numeris 113280 2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    80
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    70
    Al >10 % Si
    N
    60
    Plienas <750 N/mm²
    P
    50
    Plienas <900 N/mm²
    P
    40
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    25
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    14
    INOX <900 N/mm²
    M
    20
    INOX >900 N/mm²
    M
    15
    Ti >850 N/mm²
    S
    12
    Ketus (G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Pjovimo medžiaga iš specialaus miltelinio HSS plieno aukščiausiems reikalavimams. Šlifuotas, žemas radialinis mušimas. Dideli sraigtiniai grioveliai.
    Viršūnės forma A/C nuo dydžio 2,2 mm.

    Privalumai:

    Naudojimui esant didelėms pjovimo vertėms.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį