Trumpasis grąžtas HSS-E N 3,5 mm

Prekės Nr.: 113230 3,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,18 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
420 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,5 mm
Danga TiN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1897
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 14,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 20 mm
Bendras ilgis L 52 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113230 3,5
EAN / GTIN 4045197005366
Gamintojo numeris 113230 3,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi.
Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpasis grąžtas HSS-E N 3,5 mm

Trumpasis grąžtas HSS-E N 3,5 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
420 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,18 €
nuo 10  Vienetai
7,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 279 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
2,63 €
nuo 10  Vienetai
2,19 €
Spalvinis žymėjimas be be
Vidinis aušinimas ne ne
Nominalusis ⌀ DC 3,5 3,5
Norma DIN 1897 DIN 338
Kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Ašmenys HSS E HSS
Koto ⌀ Ds 3,5 3,5

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį