{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tolerancija | h6 | |
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Smailas kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 112060 5 | |
EAN / GTIN | 4045197741509 | |
Gamintojo numeris | 112060 5 |