NC centravimo grąžtas HSS-E-PM 90° N 16 mm

Prekės Nr.: 112060 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Smailas kampas: 90

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tolerancija h6
Nominalusis ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Smailas kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 1835 B su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 35 mm
Bendras ilgis L 115 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,07 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 112060 16
EAN / GTIN 4045197741554
Gamintojo numeris 112060 16

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
96
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
62
Al >10 % Si
N
55
Plienas <500 N/mm²
P
55
Plienas <750 N/mm²
P
42
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
14
Plienas <1400 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
18
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
35
CuZn
N
112
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

≥ ⌀ 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.
Tiksliai užgaląsta viršūnė − centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.
Našus NC centravimo grąžtas.
Pjovimo medžiaga iš miltelinio metalurginio substrato tinka, kai keliami dideli reikalavimai patvarumui ir centravimo tikslumui. Didelis patvarumas apdirbant nerūdijantįjį plieną.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀, (o ne grąžto išorinį ⌀).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį