NC centravimo grąžtas HSS-E 90° N 6 mm

Prekės Nr.: 112020 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 710 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Smailas kampas: 90

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tolerancija h6
Nominalusis ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Smailas kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 1835 B su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 20 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,04 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 112020 6
EAN / GTIN 4045197001146
Gamintojo numeris 112020 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
87
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

≥ ⌀ 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.
Tiksliai užgaląsta viršūnė − centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀, (o ne grąžto išorinį ⌀).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį