{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tolerancija | h6 | |
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Smailas kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 35 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 112000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197001092 | |
Gamintojo numeris | 112000 16 |