Pakopinis grąžtas HSS-E srieginių kiaurymių A su plokštuma, be dangos, Sriegiams: M4

Prekės Nr.: 111313 M4
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 332/2
  • Tipas: A
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,05
  • Gilinimo kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 332/2
Tipas A
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,05
Gilinimo kampas 60 laipsniai
Pjovimo kryptis dešininis
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Nominalusis ⌀ DC 3,3 mm
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2. pakopa 8 mm
Pakopos aukštis L1 1. pakopa 11 mm
Pakopos aukštis L2 2. pakopa 12,6 mm
skirta detalių ⌀ 40 − 63 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
s − 0,1 6,75 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 111313 M4
EAN / GTIN 4062406101947
Gamintojo numeris 111313 M4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
65
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
65
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
9
Plienas <1400 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
7
Ketus (G)
K
28
CuZn
N
35
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Laiptuotas grąžtas srieginių kiaurymių centravimui pagal Forma A.
Kombinuotam apdirbimui – centravimui, kiaurymių gręžimui ir srieginių kiaurymių gręžimui vienos operacijos metu.
Su papildomu paviršiumi ant koto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį