{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | |
skirta detalių ⌀ | 63 − 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111205 5 | |
EAN / GTIN | 4045197853462 | |
Gamintojo numeris | 111205 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centravimo grąžtas HSS-E A su plokštuma, TiAlN, Nominalusis ⌀ DC k12: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
35,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
944 vnt. yra sandėlyje
13,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 188 vnt. yra sandėlyje
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
579 vnt. yra sandėlyje
19,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tipas | A | A | A | A | A |
Koto ⌀ Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas |