Centravimo grąžtų rinkinys HSS-E Nr. 111100 su dėžute 10

Prekės Nr.: 111060 10
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžtų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipas: A
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Gilinimo kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 333
Tipas A
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Gilinimo kampas 60 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Grąžtų skaičius 10
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 111060 10
EAN / GTIN 4067263118657
Gamintojo numeris 111060 10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš centravimo grąžtų DIN 333.

Turinys:

Centravimo grąžtas Nr. 111100, po 1 vnt., dyd. 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį