{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 8 mm | |
skirta detalių ⌀ | 150 − 250 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,06 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111005 8 | |
EAN / GTIN | 4045197255341 | |
Gamintojo numeris | 111005 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Centravimo grąžtas HSS A, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k12: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje
33,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
39,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
59,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | kairinės |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | k12 | k12 |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas |