{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | |
skirta detalių ⌀ | 63 − 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000187 | |
Gamintojo numeris | 111000 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Centravimo grąžtas HSS A 5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
877 vnt. yra sandėlyje
13,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
940 vnt. yra sandėlyje
11,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
skirta detalių ⌀ | 63 − 100 | 63 − 100 |
Nominalusis ⌀ DC | 5 | 5 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 |
Koto tolerancija | h7 | h7 |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas |