Tolerator (ISO suleidimo tolerancijų navigatorius)

Prekės Nr.: 110971
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Pagalbinės skaičiavimo priemonės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 110971
EAN / GTIN 4045197375506
Gamintojo numeris Tolerator

Aprašymas

Modelis:

Tolerancijų lenktelėje pateikiamos visos tolerancijos vertės pagal ISO rekomendaciją R286 − 1962 iki nominalaus dydžio 500 mm. Ženklinimas keliomis kalbomis, galima naudoti tarptautiniu mastu. Sandarus korpusas, todėl nejautrus purvui. Dydis: 110×60×30 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį