Suleidimo tolerancijų liniuotė

Prekės Nr.: 110966
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 332 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 280 mm
Plotis 90 mm
Produkto rūšis Pagalbinės skaičiavimo priemonės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 110966
EAN / GTIN 2050001670274
Gamintojo numeris 110966

Aprašymas

Modelis:

Tolerancijų liniuotė − greitai ir paprastai apskaičiuojamos maksimalios ir minimalios paklaidos ISO tolerancijos ribose (iki nominalaus dydžio 180 mm). Korpusas su padalomis iš abiejų pusių, slankiklis skaičiavimui. Iš aukštos kokybės plastiko. Ženklinimas keliomis kalbomis (vokiškai, angliškai, prancūziškai).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį