Plokštelė ženklui keturių ženklų tvirtinimui prie sienos, Tipas: 02150

Prekės Nr.: 099921 02150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Kietas PVC plastikas
Tiekimo tipas Vnt.
Turinys 1
Ilgis 150 mm
Aukštis 300 mm
Produkto rūšis Ženklo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 099921 02150
EAN / GTIN 4061466066777
Gamintojo numeris K160.98.074

Aprašymas

Modelis:

Vertikalūs ženklai iš kieto PVC plastiko, iš anksto perforuoti ir su briaunomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį