Priešgaisrinės saugos ženklas Krypties nuoroda kaip papildoma priešgaisrinės įrangos priemonė 11075

Prekės Nr.: 099413 11075
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Medžiaga Aliuminis
    Apšvietimo savybė išjungus šviečia ilgai
    Tiekimo tipas Vnt.
    Turinys 1
    Ilgis 75 mm
    Aukštis 150 mm
    Produkto rūšis Priešgaisrinės saugos ženklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 099413 11075
    EAN / GTIN 4061466087352
    Gamintojo numeris AN100.02.230

    Aprašymas

    Standartas:

    ISO 7010; ISO 3864

    Pastaba:

    Ženklai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Priešgaisrinės saugos ženklai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį