Avarinio išėjimo ženklas Priėmimo punktas 01600

Prekės Nr.: 099316 01600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Aliuminis
Tiekimo tipas Vnt.
Turinys 1
Ilgis 600 mm
Aukštis 600 mm
Produkto rūšis Avarinio išėjimo ženklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 099316 01600
EAN / GTIN 4061466019506
Gamintojo numeris A110.00.228

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženklai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį