Nukreipiamasis ženklas Akių praplovimo įrenginys 12200

Prekės Nr.: 099308 12200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Kietas PVC plastikas
Apšvietimo savybė išjungus šviečia ilgai
Šviesumas po 10 minučių 0,055
Šviesumas po 60 minučių 0,008
Tiekimo tipas Vnt.
Turinys 1
Ilgis 200 mm
Aukštis 200 mm
Produkto rūšis Avarinio išėjimo ženklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 099308 12200
EAN / GTIN 4061466067316
Gamintojo numeris KN150.00.047

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženklai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį