Avarinio išėjimo ženklas Pirmoji pagalba 14200

Prekės Nr.: 099307 14200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga PVC folija
Tvirtinimo būdas lipnus
Apšvietimo savybė išjungus šviečia ilgai
Šviesumas po 10 minučių 0,055
Šviesumas po 60 minučių 0,008
Tiekimo tipas Vnt.
Turinys 1
Ilgis 200 mm
Aukštis 200 mm
Produkto rūšis Avarinio išėjimo ženklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 099307 14200
EAN / GTIN 4061466054231
Gamintojo numeris FN180.00.040

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; ISO 7010

Pastaba:

Ženklai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženklai atitinka senąjį (iki 2022 m. kovo mėn.) techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.
Išėjimo ženklą taip pat galima įsigyti pagal paklausimą be PVC plėvelės ar kieto PVC plastiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį