Vienkartinis šaltas kompresas Momentinis šaltas kompresas 219600

Prekės Nr.: 098601 219600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
373 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 146 mm
Aukštis 216 mm
Gylis 25 mm
Svoris 200 g
Turinys 1
Produkto rūšis Šaltas kompresas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098601 219600
EAN / GTIN 7310617300121
Gamintojo numeris 219600

Aprašymas

Modelis:

Momentinis šaltas kompresas turi skausmą malšinantį ir paburkimą mažinantį poveikį, pvz., esant patempimams. Vidinis vandens pripildytas maišelis plyšta, kai kompresas yra spaudžiamas. Taip šaltas kompresas atvėsta. Tada spauskite kompresą prie sužeistos vietos apie 15 - 20 minučių. Prieš dėdami kompresą, ant odos uždėkite rankšluostį arba elastinį tvarstį. Šalto kompreso negalima naudoti pakartotinai.
Matmenys: 146×216×25 mm (P×A×G).
Svoris: 200g.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį